Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Nickel Plated ISO 16B-2 steek 1" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12683917
  • Fabrikant:8718472018837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Opslaan in lijst

€ 237,05/ meterexcl. btw

€ 286,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Type
BS 16B-2
Serie
Nickel Plated
Type
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
21 mm
Pendiameter
8.28 mm
Penlengte
75.2 mm
Plaatdikte binnen
4 mm
Plaatdikte buiten
4 mm
Hartafstand rollen
31.88 mm
Breeklast
106000 N
Gewicht
5.4 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Nickel Plated