Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Nickel Plated ISO 12B-1 steek 3/4" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:24212068
  • Fabrikant:8718472018400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Opslaan in lijst

€ 61,33/ meterexcl. btw

€ 74,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Type
BS 12B-1
Serie
Nickel Plated
Type
BS 12B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/4" in
ISO referentie
12B-1
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
11.68 mm
Roldiameter
12.07 mm
Plaathoogte
16.1 mm
Pendiameter
5.72 mm
Penlengte
24.4 mm
Plaatdikte binnen
1.8 mm
Plaatdikte buiten
1.8 mm
Breeklast
28900 N
Gewicht
1.25 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Nickel Plated