Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Nickel Plated ISO 08B-3 steek 1/2" triplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12683919
  • Fabrikant:8718472018035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Opslaan in lijst

€ 154,55/ meterexcl. btw

€ 187,01incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Type
BS 08B-3
Serie
Nickel Plated
Type
BS 08B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
08B-3
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
7.75 mm
Roldiameter
8.51 mm
Plaathoogte
11.8 mm
Pendiameter
4.45 mm
Penlengte
48.4 mm
Plaatdikte binnen
1.6 mm
Plaatdikte buiten
1.6 mm
Hartafstand rollen
13.92 mm
Breeklast
44500 N
Gewicht
2 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Nickel Plated