€ 226,88/ per doosexcl. btw
€ 274,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Type | BS 08B-1 |
Serie | Nickel Plated |
Type | BS 08B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1/2" in |
ISO referentie | 08B-1 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 7.75 mm |
Roldiameter | 8.51 mm |
Plaathoogte | 11.8 mm |
Pendiameter | 4.45 mm |
Penlengte | 18.6 mm |
Plaatdikte binnen | 1.6 mm |
Plaatdikte buiten | 1.6 mm |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Nickel Plated |