Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Nickel Plated ISO 06B-3 steek 3/8" triplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12683918
  • Fabrikant:8718472017670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Opslaan in lijst

€ 124,85/ meterexcl. btw

€ 151,07incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Type
BS 06B-3
Serie
Nickel Plated
Type
BS 06B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/8" in
ISO referentie
06B-3
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
5.72 mm
Roldiameter
6.35 mm
Plaathoogte
8.2 mm
Pendiameter
3.27 mm
Plaatdikte binnen
1.3 mm
Plaatdikte buiten
1.3 mm
Hartafstand rollen
10.24 mm
Breeklast
24900 N
Gewicht
1.11 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Nickel Plated