€ 941,05/ stukexcl. btw
€ 1.138,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Type | ANSI 80-2 |
Serie | Nickel Plated |
Type | ANSI 80-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1" in |
ANSI referentie | 80-2 |
ISO referentie | 16A-2 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 15.88 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 24.1 mm |
Pendiameter | 15.88 mm |
Penlengte | 67.5 mm |
Plaatdikte binnen | 3.2 mm |
Plaatdikte buiten | 3.2 mm |
Hartafstand rollen | 29.3 mm |
Breeklast | 143000 N |
Gewicht | 5.27 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Nickel Plated |