€ 427,90/ stukexcl. btw
€ 517,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Type | ANSI 80-1 |
Serie | Nickel Plated |
Type | ANSI 80-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1" in |
ANSI referentie | 80-1 |
ISO referentie | 16A-1 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 15.88 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 24.1 mm |
Pendiameter | 15.88 mm |
Penlengte | 36.6 mm |
Plaatdikte binnen | 3.2 mm |
Plaatdikte buiten | 3.2 mm |
Breeklast | 71600 N |
Gewicht | 2.66 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Nickel Plated |