€ 540,10/ stukexcl. btw
€ 653,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Type | ANSI 60-2 |
Serie | Nickel Plated |
Type | ANSI 60-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 3/4" in |
ANSI referentie | 60-2 |
ISO referentie | 12A-2 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 12.7 mm |
Roldiameter | 11.91 mm |
Plaathoogte | 18.1 mm |
Pendiameter | 12.7 mm |
Penlengte | 52.6 mm |
Plaatdikte binnen | 2.4 mm |
Plaatdikte buiten | 2.4 mm |
Hartafstand rollen | 22.8 mm |
Breeklast | 80400 N |
Gewicht | 3.04 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Nickel Plated |