Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Nickel Plated ANSI 50-2 steek 5/8" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12620745
  • Fabrikant:6962231858109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.
Opslaan in lijst

€ 386,10/ stukexcl. btw

€ 467,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Type
ANSI 50-2
Serie
Nickel Plated
Type
ANSI 50-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-2
ISO referentie
10A-2
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
9.53 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
15 mm
Pendiameter
9.53 mm
Penlengte
41.8 mm
Plaatdikte binnen
2 mm
Plaatdikte buiten
2 mm
Hartafstand rollen
18.1 mm
Breeklast
56900 N
Gewicht
2.07 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Nickel Plated