€ 294,77/ meterexcl. btw
€ 356,67incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Type | ANSI 35-4 |
Serie | Nickel Plated |
Type | ANSI 35-4 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 3/8" in |
ANSI referentie | 35-4 |
ISO referentie | 06C-4 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 4.78 mm |
Roldiameter | 5.08 mm |
Plaathoogte | 9 mm |
Pendiameter | 3.59 mm |
Plaatdikte binnen | 1.25 mm |
Plaatdikte buiten | 1.25 mm |
Breeklast | 39200 N |
Gewicht | 1.41 kg/m |
Uitvoering | Quadruplex |
Serie | Nickel Plated |