Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Nickel Plated ANSI 35-1 steek 3/8" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12684002
  • Fabrikant:096223185198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.
Opslaan in lijst

€ 70,95/ meterexcl. btw

€ 85,85incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Type
ANSI 35-1
Serie
Nickel Plated
Type
ANSI 35-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/8" in
ANSI referentie
35-1
ISO referentie
06C-1
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
4.78 mm
Roldiameter
5.08 mm
Plaathoogte
9 mm
Pendiameter
4.78 mm
Penlengte
13.5 mm
Plaatdikte binnen
1.25 mm
Plaatdikte buiten
1.25 mm
Hartafstand rollen
10.1 mm
Breeklast
19600 N
Gewicht
0.33 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Nickel Plated