Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Nickel Plated ANSI 100-1 steek 1.1/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12620672
  • Fabrikant:8718472007466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.
Opslaan in lijst

€ 737,55/ stukexcl. btw

€ 892,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Type
ANSI 100-1
Serie
Nickel Plated
Type
ANSI 100-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/4" in
ANSI referentie
100-1
ISO referentie
20A-1
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
19.05 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
30.1 mm
Pendiameter
19.05 mm
Penlengte
43.7 mm
Plaatdikte binnen
4 mm
Plaatdikte buiten
4 mm
Breeklast
107000 N
Gewicht
3.99 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Nickel Plated