€ 360,80/ meterexcl. btw
€ 436,57incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Type | BS 24B-1 |
Serie | Neptune |
Type | BS 24B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/2" in |
ISO referentie | 24B-1 |
Materiaal | Staal gecoat |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Roldiameter | 25.4 mm |
Plaathoogte | 33.4 mm |
Pendiameter | 14.63 mm |
Plaatdikte binnen | 5.6 mm |
Plaatdikte buiten | 6 mm |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Neptune |