€ 286,61/ meterexcl. btw
€ 346,80incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Type | BS 16B-2 |
Serie | Neptune |
Type | BS 16B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1" in |
ISO referentie | 16B-2 |
Materiaal | Staal gecoat |
Binnenbreedte | 17.02 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 21 mm |
Pendiameter | 8.28 mm |
Plaatdikte binnen | 3.2 mm |
Plaatdikte buiten | 4 mm |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Neptune |