€ 54,12/ meterexcl. btw
€ 65,49incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Type | BS 12B-1 |
Serie | Neptune |
Type | BS 12B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 3/4" in |
ISO referentie | 12B-1 |
Materiaal | Staal gecoat |
Binnenbreedte | 9.65 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 14.7 mm |
Pendiameter | 5.08 mm |
Plaatdikte binnen | 1.5 mm |
Plaatdikte buiten | 1.5 mm |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Neptune |