Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Neptune ISO 08B-2 steek 1/2" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:13218623
  • Fabrikant:8718472782844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in N.E.P. kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen.Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Opslaan in lijst

€ 110,83/ meterexcl. btw

€ 134,10incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Neptune
Type
BS 08B-2
Serie
Neptune
Type
BS 08B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
08B-2
Materiaal
Staal gecoat
Binnenbreedte
7.75 mm
Roldiameter
8.51 mm
Plaathoogte
11.8 mm
Pendiameter
4.45 mm
Plaatdikte binnen
1.6 mm
Plaatdikte buiten
1.6 mm
Uitvoering
Duplex
Serie
Neptune