€ 160,05/ meterexcl. btw
€ 193,66incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Type | ANSI 80-1 |
Serie | Neptune |
Type | ANSI 80-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1" in |
ANSI referentie | 80-1 |
ISO referentie | 16A-1 |
Materiaal | Staal gecoat |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Neptune |