Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Neptune ANSI 40-1 steek 1/2" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:13218595
  • Fabrikant:8718472782349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSI N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in N.E.P. kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen.Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Opslaan in lijst

€ 56,38/ meterexcl. btw

€ 68,22incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Neptune
Type
ANSI 40-1
Serie
Neptune
Type
ANSI 40-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/2" in
ANSI referentie
40-1
ISO referentie
08A-1
Materiaal
Staal gecoat
Uitvoering
Simplex
Serie
Neptune