€ 1.194,60/ meterexcl. btw
€ 1.445,47incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Type | BS 24B-2 |
Serie | LAMBDA |
Type | BS 24B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/2" in |
ISO referentie | 24B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Roldiameter | 25.4 mm |
Plaathoogte | 33.4 mm |
Pendiameter | 14.63 mm |
Penlengte | 112.8 mm |
Plaatdikte binnen | 6 mm |
Plaatdikte buiten | 6 mm |
Hartafstand rollen | 48.36 mm |
Breeklast | 280000 N |
Gewicht | 14.65 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | LAMBDA |