€ 696,85/ meterexcl. btw
€ 843,19incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Type | BS 20B-2 |
Serie | LAMBDA |
Type | BS 20B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/4" in |
ISO referentie | 20B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 19.56 mm |
Roldiameter | 19.05 mm |
Plaathoogte | 26.4 mm |
Pendiameter | 10.19 mm |
Penlengte | 84.6 mm |
Plaatdikte binnen | 4.4 mm |
Plaatdikte buiten | 4.4 mm |
Hartafstand rollen | 36.45 mm |
Breeklast | 170000 N |
Gewicht | 7.65 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | LAMBDA |