Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting LAMBDA ISO 20B-1 steek 1.1/4" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12684106
  • Fabrikant:8718472592450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Opslaan in lijst

€ 305,89/ meterexcl. btw

€ 370,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Type
BS 20B-1
Serie
LAMBDA
Type
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4" in
ISO referentie
20B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
26.4 mm
Pendiameter
10.19 mm
Penlengte
46.6 mm
Plaatdikte binnen
4.4 mm
Plaatdikte buiten
4.4 mm
Breeklast
95000 N
Gewicht
3.85 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
LAMBDA