Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting LAMBDA ISO 12B-2 steek 3/4" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12684111
  • Fabrikant:8718472592221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Opslaan in lijst

€ 246,97/ meterexcl. btw

€ 298,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Type
BS 12B-2
Serie
LAMBDA
Type
BS 12B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/4" in
ISO referentie
12B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
11.68 mm
Roldiameter
12.07 mm
Plaathoogte
16.1 mm
Pendiameter
5.72 mm
Penlengte
45.9 mm
Plaatdikte binnen
1.8 mm
Plaatdikte buiten
1.8 mm
Hartafstand rollen
19.46 mm
Breeklast
57800 N
Gewicht
2.5 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
LAMBDA