Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting LAMBDA ISO 08B-1 steek 1/2" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:24202276
  • Fabrikant:8718472591811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Opslaan in lijst

€ 83,70/ meterexcl. btw

€ 101,28incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Type
BS 08B-1
Serie
LAMBDA
Type
BS 08B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
08B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
7.75 mm
Roldiameter
8.51 mm
Plaathoogte
11.8 mm
Pendiameter
4.45 mm
Penlengte
18.6 mm
Plaatdikte binnen
1.6 mm
Plaatdikte buiten
1.6 mm
Breeklast
17800 N
Gewicht
0.7 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
LAMBDA