€ 231,55/ meterexcl. btw
€ 280,18incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Type | BS 06B-2 |
Serie | LAMBDA |
Type | BS 06B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 3/8" in |
ISO referentie | 06B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 5.72 mm |
Roldiameter | 6.35 mm |
Plaathoogte | 8.2 mm |
Pendiameter | 3.28 mm |
Penlengte | 25.9 mm |
Plaatdikte binnen | 1.3 mm |
Plaatdikte buiten | 1.3 mm |
Hartafstand rollen | 10.24 mm |
Breeklast | 16900 N |
Gewicht | 0.75 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | LAMBDA |