€ 108,35/ meterexcl. btw
€ 131,10incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Type | ANSI 50-1 |
Serie | LAMBDA |
Type | ANSI 50-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 5/8" in |
ANSI referentie | 50-1 |
ISO referentie | 10A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 9.26 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 15 mm |
Pendiameter | 5.09 mm |
Penlengte | 24 mm |
Plaatdikte binnen | 2.4 mm |
Plaatdikte buiten | 2.4 mm |
Breeklast | 24000 N |
Gewicht | 1.11 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | LAMBDA |