€ 91,30/ meterexcl. btw
€ 110,47incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Type | ANSI 40-1 |
Serie | LAMBDA |
Type | ANSI 40-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1/2" in |
ANSI referentie | 40-1 |
ISO referentie | 08A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 7.55 mm |
Roldiameter | 7.95 mm |
Plaathoogte | 12 mm |
Pendiameter | 3.97 mm |
Penlengte | 20 mm |
Plaatdikte binnen | 2 mm |
Plaatdikte buiten | 2 mm |
Breeklast | 15200 N |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | LAMBDA |