Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting LAMBDA ANSI 120-1 steek 1.1/2" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12620677
  • Fabrikant:8718472093902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Opslaan in lijst

€ 2.199,18/ stukexcl. btw

€ 2.661,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Type
ANSI 120-1
Serie
LAMBDA
Type
ANSI 120-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/2" in
ANSI referentie
120-1
ISO referentie
24A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
24.75 mm
Roldiameter
22.23 mm
Plaathoogte
36.2 mm
Pendiameter
11.11 mm
Penlengte
59 mm
Plaatdikte binnen
5.6 mm
Plaatdikte buiten
5.6 mm
Breeklast
137100 N
Gewicht
6.4 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
LAMBDA