€ 1.026,69/ stukexcl. btw
€ 1.242,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Type | ANSI 100-1 |
Serie | LAMBDA |
Type | ANSI 100-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1.1/4" in |
ANSI referentie | 100-1 |
ISO referentie | 20A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 18.7 mm |
Roldiameter | 19.05 mm |
Plaathoogte | 30.1 mm |
Pendiameter | 9.54 mm |
Penlengte | 47.5 mm |
Plaatdikte binnen | 4.8 mm |
Plaatdikte buiten | 4.8 mm |
Breeklast | 95400 N |
Gewicht | 4.3 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | LAMBDA |