Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting H-serie ANSI 60-1 steek 3/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:24203888
  • Fabrikant:8718472008135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TSUBAKI biedt een reeks verzwaarde kettingen aan voor toepassingen die meer eisen dan de TSUBAKI ANSI G7 standaard rollenketting aankan. In de volgende situaties vormen verzwaarde kettingen een goede optie:• Veeleisende bedrijfsomgevingen waar kettingen worden blootgesteld aan zware schokken.• Compacte aandrijvingen voor apparatuur die in krappe ruimtes is opgesteld.• Toepassingen die een hogere vermogensoverdracht, toelaatbare belasting of treksterkte vereisen.• Toepassingen waarin minder elastische rek is geëist.Kettingen in de H-serie verschillen alleen van de ANSI G7 serie in de dikte van de platen. De platen zijn even dik als de platen van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie. De dikkere platen zorgen voor een toename in de vermoeiingssterkte met 10%. Kortom, H serie kettingen zijn speciaal geschikt voor toepassingen met zware belasting en een lage bedrijfssnelheid (tot 50 m/min) of voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 59,50/ meterexcl. btw

€ 72,00incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
H
Type
ANSI 60H-1
Serie
H
Type
ANSI 60H-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60H-1
ISO referentie
12A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
12.7 mm
Roldiameter
11.91 mm
Plaathoogte
18.1 mm
Pendiameter
5.96 mm
Plaatdikte binnen
3.2 mm
Plaatdikte buiten
3.2 mm
Gewicht
1.8 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
H-serie