€ 1.459,26/ meterexcl. btw
€ 1.765,70incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 40B-3 |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 40B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 2.1/2" in |
ISO referentie | 40B-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 38.1 mm |
Roldiameter | 39.37 mm |
Plaathoogte | 52.9 mm |
Pendiameter | 22.89 mm |
Penlengte | 235.3 mm |
Plaatdikte binnen | 8.5 mm |
Plaatdikte buiten | 8.5 mm |
Hartafstand rollen | 72.29 mm |
Breeklast | 950000 N |
Gewicht | 47.75 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | GT4 Winner |