€ 834,25/ meterexcl. btw
€ 1.009,44incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 32B-3 |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 32B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 2" in |
ISO referentie | 32B-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 30.99 mm |
Roldiameter | 29.21 mm |
Plaathoogte | 42.2 mm |
Pendiameter | 17.81 mm |
Penlengte | 192.6 mm |
Plaatdikte binnen | 7 mm |
Plaatdikte buiten | 7 mm |
Hartafstand rollen | 58.55 mm |
Breeklast | 670000 N |
Gewicht | 29.9 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | GT4 Winner |