€ 631,70/ meterexcl. btw
€ 764,36incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 24B-3 |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 24B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/2" in |
ISO referentie | 24B-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Roldiameter | 25.4 mm |
Plaathoogte | 33.4 mm |
Pendiameter | 14.63 mm |
Penlengte | 161.1 mm |
Plaatdikte binnen | 6 mm |
Plaatdikte buiten | 6 mm |
Hartafstand rollen | 48.36 mm |
Breeklast | 425000 N |
Gewicht | 21.75 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | GT4 Winner |