€ 242,89/ meterexcl. btw
€ 293,90incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 16B-3 |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 16B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1" in |
ISO referentie | 16B-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 17.02 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 21 mm |
Pendiameter | 8.28 mm |
Penlengte | 107.1 mm |
Plaatdikte binnen | 4 mm |
Plaatdikte buiten | 4 mm |
Hartafstand rollen | 31.88 mm |
Breeklast | 160000 N |
Gewicht | 8 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | GT4 Winner |