€ 27,26/ meterexcl. btw
€ 32,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 08B-1 |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 08B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1/2" in |
ISO referentie | 08B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 7.75 mm |
Roldiameter | 8.51 mm |
Plaathoogte | 11.8 mm |
Pendiameter | 4.45 mm |
Penlengte | 18.6 mm |
Plaatdikte binnen | 1.6 mm |
Plaatdikte buiten | 1.6 mm |
Breeklast | 17800 N |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | GT4 Winner |