€ 56,23/ meterexcl. btw
€ 68,04incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 05B-2 |
Serie | GT4 WINNER |
Type | BS 05B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
ISO referentie | 05B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 3 mm |
Roldiameter | 5 mm |
Plaathoogte | 7.1 mm |
Pendiameter | 2.3 mm |
Plaatdikte binnen | 0.75 mm |
Plaatdikte buiten | 0.75 mm |
Hartafstand rollen | 5.64 mm |
Breeklast | 7800 N |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | GT4 Winner |