€ 4,90/ stukexcl. btw
€ 5,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Type | ANSI 35-1 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 3/8 in |
Steek | 9.525 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 06C-1 |
ANSI referentie | 35-1 |
Materiaal | Staal |