Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Buitenschakel Lambda Neptune ISO 10B-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:13218669
  • Fabrikant:8718472788860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS Lambda N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Opslaan in lijst

€ 10,78/ stukexcl. btw

€ 13,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Lambda Neptune
Type
BS 10B-2
Type
Buitenschakel
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
10B-2
Materiaal
Staal