Eriks
TRICOFLEX

TRICOFLEX Slang Tricoclair AL rol=50m 10x3

  • ERIKS:10067157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,25/ meterexcl. btw

€ 3,93incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

750 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRICOFLEX
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
16 mm
Rollengte
50 m
Maximale werkdruk
60 bar