Eriks
TRICOFLEX

TRICOFLEX Slang Tricoclair AL rol=25m 32x5

  • ERIKS:13107246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,13/ meterexcl. btw

€ 19,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRICOFLEX
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
5 mm
Met spiraal
Ja
Materiaal slang
PVC
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar