€ 13,75/ meterexcl. btw
€ 16,64incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TRICOFLEX |
Type | THERMOCLEAN 100 |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Min. buigradius | 115 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -15 tot 100 °C |