€ 11,52/ meterexcl. btw
€ 13,94incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TRICOFLEX |
Type | THERMOCLEAN 100 |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Min. buigradius | 80 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -15 tot 100 °C |