Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Rubber slang Citerdial, inwendige diameter 63x5,75, rol=40m

  • ERIKS:12493806
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRELLEBORG
Type
Citerdial
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
5.75 mm
Buitendiameter
75 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
126 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.17 kg/m
Materiaal binnenwand
NR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee