Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TRELLEBORG |
Type | Citerdial |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 114 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 350 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 3.67 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Nee |