Eriks
TRANSAIR

TRANSAIR flexibele slang 1001E63 00 08 D63x1,40M

  • ERIKS:12137510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 562,66/ stukexcl. btw

€ 680,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRANSAIR
Serie
1001E
Inwendige diameter
63 mm
Uitwendige diameter
79 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
13 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
1.4 m