Aluminium ankerpunt om een val van 2 gebruikers te stoppenDit aluminium ankerpunt is getest om een val van 2 gebruikers te stoppen, met beide een gewicht van maximaal 150 kg. inclusief gereedschap en werkkleding. Voldoet aan de EN 795 A norm Wordt vastgezet met M12 bouten met intervallen van 100 mm. Beschikbaar in de volgende 5 kleuren: aluminium, grijs, zwart, rood en geel