Eriks
TRACTEL

TRACTEL Valstopapparaat Blocfor 6 ESD 150kg

  • ERIKS:13365944
Image 1
High Capacity range 150 kg. welke voldoet aan de CNB/P/11.062 norm
Voldoet aan de EN 360 en CNB/P/11.060 norm voor werken op randen met een minimale boogstraal van 0,5 mm
Valbeveiliger met ESD-technologie, geschikt voor het werken op daken
Kan verticaal of met een standaard deviatie van 20° t.o.v. verticaal gebruikt worden
Kan horizontaal gebruikt worden zonder een vallijn tussen het uiteinde van de riem en het harnas
Flexibel afrolsysteem dat niet schokt tijdens bewegingen van de gebruiker
Doeltreffend systeem dat tijdens een val automatisch wordt vergrendeld waardoor de totale valhoogte beperkt wordt
Inclusief ESD-technologie (Energy System Dissipater) waardoor de uitrusting een val kan opvangen, zelfs als de band volledig afgerold is
Geïntegreerde valindicator
Lengte 6 meter, uitvoering met bandmateriaal
Lichtgewicht
Behuizing van polyamide versterkt met ABS-vezel
Standaard M47 draaibare haak aan het einde van de valdemper
Opslaan in lijst

€ 381,78/ stukexcl. btw

€ 461,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL