Eriks
TRACTEL

TRACTEL Valstopapparaat Blocfor 20 R met hendel lengte 20m

  • ERIKS:13553365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Blocfor™ valstopparaat geschikt voor bevestiging op de tracpode

Het blocfor™ 20R ESD 150kg met ESD-systeem (End System Dissipator) zorgt ervoor dat de gebruiker geen grotere schokbelasting ondervindt dan 600 daN, zelfs niet wanneer het apparaat wordt gebruikt wanneer het volledig is uitgeschoven. Het ESD-systeem beschermt de kabel tegen de risico's van breuk of defecten die kunnen worden veroorzaakt door de scherpe randen op daken van terrassen.

  • De blocfor™ 20 R is uitgerust met een veiligheidslier (EN 1496)
  • Ze kunnen op de tracpode™ 150 kg worden bevestigd met een specifieke tractel® beugel

Eigenschappen blocfor™ 20 R ESD G 150kg:

  • Voldoet aan de EN360 & EN1496B norm
  • Voldoet aan de CNB/P/11.060 norm voor horizontaal gebruik
  • Voldoet aan de CNB/P/11.062 norm voor valbeveiliging met een capaciteit van meer dan 100 kg
  • Kunststof behuizing van polyamide / ABS
  • Inclusief ESD-technologie (Energy System Dissipater) waardoor de uitrusting een val kan opvangen, zelfs als de kabel volledig afgerold is
Opslaan in lijst

€ 1.607,04/ stukexcl. btw

€ 1.944,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL