Eriks
TRACTEL

TRACTEL Valstopapparaat Blocfor™ 20 G M61/M47 ESD 150kg

  • ERIKS:14238448
Image 1

Het blocfor™ 20 ESD 150 kg. valstopapparaat

Het blocfor™ assortiment garandeert een automatische remfunctie in geval van een val; de valhoogte wordt begrensd door de directe remwerking. De kabellengte wordt automatisch aangepast dankzij een in het apparaat geïntegreerd ontgrendelingssysteem, welke de gebruiker veel bewegingsvrijheid biedt.

Eigenschappen blocfor™ 20 valbeveiliger:

  • High Capacity range 150 kg welke voldoet aan de EN 360, VG11 CNB/P/11.060 en CNB/P/11.062 norm
  • Met ESD-technologie (Energy System Dissipater) waardoor de uitrusting een val kan opvangen, zelfs als de band volledig afgerold is
  • Behuizing van polyamide versterkt met ABS-vezel, anti-UV en is resistent tegen schokken
  • Compact formaat
  • Eenvoudig te installeren en makkelijk in gebruik
  • Ontworpen om connectors met grote diameters te verbinden
  • M47 haak
  • Een blokkeerfunctie met een dubbele vergrendelingspal welke de inschakeltijd reduceert
  • Met gegalvaniseerde kabel
Opslaan in lijst

€ 806,76/ stukexcl. btw

€ 976,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL