Eriks
TRACTEL

TRACTEL Valstopapparaat Blocfor™ 10ESD M10/M47 150kg

  • ERIKS:14238367
Image 1

Een nieuwe blocfor™ generatie, automatische valbeveiligers, uitgerust met een schokabsorptiesysteem (ESD)

In de ontwikkeling van het assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen lanceert Tractel® een nieuwe automatische valbeveiliger: de blocfor™ 10 ESD 150 kg.

Gebruiksvoorwaarden en regelgeving

De blocfor™ 10 ESD 150kg is geschikt voor alle werkzaamheden op hoogte waarvoor een grote bewegingsvrijheid vereist is.

Het blocfor™ 10 ESD 150kg mechanisme, het automatische valbeveiligingssysteem, wikkelt automatisch de kabel in de behuizing af en wikkelt deze terug dankzij de geïntegreerde veer.

Aanvullende eigenschappen:

  • High Capacity range 150 kg. welke voldoet aan de CNB/P/11.062 norm
  • Voldoet aan de EN 360 en VG11 CNB/P/11.060 norm voor werken op randen met een minimale boogstraal van 0,5 mm
  • Valbeveiliger met ESD-technologie, geschikt voor het werken op daken
  • Kan verticaal of met een standaard deviatie van 20° t.o.v. verticaal gebruikt worden
  • Kan horizontaal gebruikt worden zonder een vallijn tussen het uiteinde van de riem en het harnas
  • Flexibel afrolsysteem dat niet schokt tijdens bewegingen van de gebruiker
  • Doeltreffend systeem dat tijdens een val automatisch wordt vergrendeld waardoor de totale valhoogte beperkt wordt
  • Inclusief ESD-technologie (Energy System Dissipater) waardoor de uitrusting een val kan opvangen, zelfs als de band volledig afgerold is
  • Geïntegreerde valindicator
  • Lengte 10 meter, uitvoering met synthetische kabel
  • Lichtgewicht
  • Behuizing van polyamide versterkt met ABS-vezel
  • Standaard M47 draaibare haak aan het einde van de valdemper
Opslaan in lijst

€ 588,60/ stukexcl. btw

€ 712,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL