Eriks
TRACTEL

TRACTEL Valstopapparaat Blocfor™ 10ESD INOX M10-M10 150kg

  • ERIKS:14238447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

blocfor™ 10 ESD INOX high capacity 150 kg

De blocfor™ 10 ESD I 150kg is valstopapparaat die is uitgerust met een schokabsorptiesysteem (ESD). Dit ESD (Extremity System Dissipator) systeem zorgt ervoor dat de gebruiker niet wordt onderworpen aan een impact van meer dan 600 daN, ook als de kabel volledig is afgewikkeld.

Voordelen blocfor™ 10 ESD I:

  • Een vereenvoudigd mechanisme om het onderhoud te minimaliseren
  • Schokabsorptiesysteem ESD technologie (Extremity System Dissipator)
  • Ergonomisch ontwerp
  • Zeer bestand tegen schokken en UV-straling
  • Valt onder de high capacity range 150 kg
Opslaan in lijst

€ 785,16/ stukexcl. btw

€ 950,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL